Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Varifix® Gelenkverbinder arretierbar

VARIFIX Gelenkverbinder feuerverzinkt arretierbar
GLKVERB-(TZN)-41-ARRET

Art.-Nr. 0862005177

EAN 4050641348494

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Varifix® Gelenkverbinder arretierbar

Art.-Nr. 0862005177
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
Variable und feststellbare Winkeleinstellung

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für längere Konsolenausleger mit Druckstrebe. Zur Befestigung von Rohrleitungen, Luftkanälen oder Elektrotrassen an geeigneten Dächern.

Passend für Montageschiene

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 40 x 45 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm

Dicke (t)

4 mm

Breite (B)

42 mm

Länge (L1)

128 mm

Länge 2 (L2)

171 mm

Profilbreite (BP)

42 mm

Profilstärke (tP)

4 mm

Profilhöhe (HP)

41 mm

Profillänge (LP)

139 mm

Höhe (H)

171 mm

Lochdurchmesser (RL)

13 mm

Lochabstand (LA1)

35 mm

Lochabstand 2 (LA2)

96 mm

Langlochlänge (LL)

13 mm

Langlochbreite (LB)

13 mm

Oberfläche

Feuerverzinkt

Werkstoff

Stahl

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen