Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Variables Steildach-Seitenschutzsystem mit Spenglergang entlang der Traufe

Spenglergang Traufe variabel
SPENGLERGANG-TRAUFE-VARIABEL-12M

Art.-Nr. 0838907001

EAN 4099618959806

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Variables Steildach-Seitenschutzsystem mit Spenglergang entlang der Traufe

Art.-Nr. 0838907001

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Variables Seitenschutzsystem mit Spenglergang entlang der Traufe für den temporären Gebrauch auf Steildächern
  • Temporäres Seitenschutzsystem aus Aluminium und Stahl der Klasse A, B und C nach DIN EN13374:2019

  • Ermöglicht ebenes Gehen entlang der Traufe dank 60 cm breitem Spenglergang

  • Befestigung des Systems nach dem Einhängen der Rinnenstützfüße in der Dachrinne

  • Der Pfostenfuß stützt sich am senkrechten Untergrund und gibt Halt

  • Sicherung der Pfosten durch Haltebleche oder Gurte

  • Rutschfester Belag (Lochblech) mit einer Mindestbreite von 60 cm

  • Dank variablem Pfostenunterteil sind auch breitere Beläge möglich

  • Die Eckausbildungen werden durch überkreuzte Seitenschutzgitter realisiert, die mit im Lieferumfang enthaltenen Gurten gesichert werden

  • Einfache Montage des Systems, da die einzelnen Komponenten des Systems mit Sicherungsstiften fixiert werden
Hinweis

Montageanleitung beachten.


Bei einer Retoure fallen Wiedereinlagerungskosten an.


Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst-Mitarbeiter.


Die effektive Länge des zusammengebauten Systems weicht geringfügig von der Produktbeschreibung ab.

DIN EN 13374:2019
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Steildächer mit bis zu 60° Dachneigung

  • Für den temporären Gebrauch, z. B. für die Montage von PV-Modulen

Länge

11,79 m

Werkstoff

Aluminium/Holz

Produktgewicht (per Stück)

227,000 kg

EN-Norm

13374:2013 + A1:2018

Variables Steildach-Seitenschutzsystem mit Spenglergang entlang der Traufe inklusive:
5 x
Pfostenoberteil für die Steildach-Seitenschutzsysteme

PFOSTEN-OBERTEIL-SPENGLERGANG

Beschreibung: Zum Einhängen der Seitenschutzgitter der Systeme entlang der Traufe und zum Klemmen an den Sparren entlang der Traufe
Menge: 5 x
5 x
Variables Pfostenunterteil für die Steildach-Seitenschutzsysteme mit Spenglergang

PFOST-UNTERTEIL-SPENGLERGANG-VARI

Beschreibung: Unterteil des Pfostens, auf dem der Spenglergang aufgelegt wird, mit variabler Länge.
Menge: 5 x
5 x
Stützfuß für Dachrinne und Kastenrinne

RINNENSTUERZFUSS-FIX

Beschreibung: Zum Verbinden mit dem Pfostenunterteil der Steildach-Seitenschutzsysteme
Menge: 5 x
4 x
Laufrost des Spenglergangs

LAUFROST-SPENGLERGANG-3M

Beschreibung: Für die Systeme mit Spenglergang entlang der Traufe und zum Klemmen an den Sparren entlang der Traufe
Menge: 4 x
5 x
Winkel für das Pfostenoberteil

WINKEL-BELAG-SPENGLERGANG

Beschreibung: Zum Fixieren des Spenglergangs
Menge: 5 x
5 x
Sicherungsstift Für die Steildach-Seitenschutzsysteme

SISTI-ECKSHTZ-STEILDACHSYSTEM-A2-D8-60MM

Beschreibung: Zum Fixieren der unterschiedlichen Komponenten der Systeme
Menge: 5 x
4 x
Seitenschutzgitter 4-fach

SEITENSCHUTZGITTER-4FACH-3M

Beschreibung: Für die Verwendung in den Steildach-Seitenschutzsystemen
Menge: 4 x
4 x
Bordbrett Für die Steildach-Seitenschutzsysteme

BORDBRETT-STEILDACHSYSTEM-3M

Beschreibung: Zum Einhängen in die 3-fachen und 4-fachen Seitenschutzgitter der Steildach-Seitenschutzsysteme
Menge: 4 x
6 x
Halterung für den Spenglergang

VERSTAEKRUNGSBUEGEL

Beschreibung: Zur Stabilisierung des Spenglergangs
Menge: 6 x
5 x
Verankerungsblech Für die Steildach-Seitenschutzsysteme

LASTVERTBL

Beschreibung: Zur Fixierung der Pfostenunterteile, um die Last besser zu verteilen
Menge: 5 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen