Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Variables Pfostenunterteil für das Steildach-Seitenschutzsystem in der Kastenrinne

PFOST-UNTRTL-KASTRIN-VARI-SPENGLERGANG

Art.-Nr. 0838907104

EAN 4068362022548

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Variables Pfostenunterteil für das Steildach-Seitenschutzsystem in der Kastenrinne

Art.-Nr. 0838907104
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
Unterteil des Pfostens, auf dem der Spenglergang aufgelegt wird, mit variabler Länge

Pfostenunterteil für die Systeme:


  • Variables Steildach-Seitenschutzsystem mit Spenglergang für Kastenrinnen an der Traufe
Hinweis

Geprüft nach DIN EN 13374:2019 Klasse A, B und C.


Montageanleitung beachten.


Bei einer Retoure fallen Wiedereinlagerungskosten an.


Bei diesem Artikel fallen ggf. Transportkosten an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst-Mitarbeiter.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Der Pfosten wird in die Kastenrinne eingehängt.

Werkstoff

Aluminium

Produktgewicht (per Stück)

8,500 kg

Länge

1650 mm

Breite

2450 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen