Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Variables Pfostenunterteil für die Steildach-Seitenschutzsysteme mit Spenglergang

PFOST-UNTERTEIL-SPENGLERGANG-VARI

Art.-Nr. 0838907103

EAN 4068362022562

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Variables Pfostenunterteil für die Steildach-Seitenschutzsysteme mit Spenglergang

Art.-Nr. 0838907103

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Unterteil des Pfostens, auf dem der Spenglergang aufgelegt wird, mit variabler Länge.

Pfostenunterteil für die Systeme:


  • Variables Steildach-Seitenschutzsystem mit Spenglergang entlang der Traufe
Hinweis

Geprüft nach DIN EN 13374:2019 Klasse A, B und C.


Montageanleitung beachten.


Bei einer Retoure fallen Wiedereinlagerungskosten an.


Bei diesem Artikel fallen ggf. Transportkosten an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst-Mitarbeiter.

DIN EN 13374: 2019
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Zum Einhängen in die Dachrinne.

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Produktgewicht (per Stück)

8,500 kg

Länge

1650 mm

Breite

2450 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen