Variabler LED-Trafo 12V/24V
LED-Transformator LED-T-12/24-1
TRAFO-LED-12/24V-48W-LED-T-12/24-1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1936917.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Drahtloses Funk-Steuerungssystem inkl. Trafo
- In Verbindung mit der Steuerungsbox können bis zu 4 Sensoren auf einen Trafo angelernt werden
- Ein Sensor kann an insgesamt 3 unterschiedliche Kontrollboxen angelernt werden
- Schlankes Design mit nur 16,5 mm Höhe
- Mit 8-fach-Leuchtenverteiler ohne Funk auch als Standard-Trafo verwendbar
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | LED-T-12/24-1 |
Eingangsspannung | 230 V/AC |
Frequenz min. | 50 Hz |
Frequenz max. | 60 Hz |
Ausgangsspannung min./max. | 12-24 V |
Leistung | 48 W |
Anschlussart (primär) | Eurostecker |
Anzahl Anschlüsse | 1 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 160 mm |
Breite | 75 mm |
Höhe | 16 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Lieferumfang | 1 x Trafo, ohne Anschlussleitung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!