Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Variabler Kabel-/Rohrhalter

Variabler Kabel-/Rohrhalter
KBLHALT-VARIABEL-KST-(15-32MM)

Art.-Nr. 0971510032

EAN 4024835634359

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Variabler Kabel-/Rohrhalter

Art.-Nr. 0971510032

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur rationellen Verlegung von Elektro-Installationsrohren (M16 – M32), Leitungen und Leitungsbündeln

Ein Artikel für ∅ 15–32 mm


  • Vereinfachte Lagerhaltung

  • Hervorragend geeignet für Kundendiensteinsätze


Hohe Haltekräfte

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kabeldurchmesser min./max.

15-32 mm

Länge (a)

28 mm

Breite (b)

13 mm

Höhe (c)

15 mm

Langlochlänge (d)

7 mm

Langlochbreite (e)

5,2 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ELMO® Speed Schraube Stahl verzinkt, blau, RW-Schlitz-Antrieb

SHR-PANHEAD-SZ-RW20-(A2K)-4,5X45/42

Die schnelle und zeitsparende Kombi-Schraube
x 250 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D6-L200-AL135MM

Bohrt nahezu jedes Material