Variabler Halter
Variabler Halter Stahl
HALT-VAR-(ROLLSHN-AL)-(A2K)-D28-76X44X10
Art.-Nr. 4952600145
EAN 4056807475233
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Einhängen von Rollenschienen AL mit variablem Neigungswinkel in ein Rundrohrprofil mit Außendurchmesser Ø 28 mm
- Verhindert das Herausrutschen von Einsätzen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B |
Bohrdurchmesser | 4,2 mm |
Länge (l1) | 76 mm |
Breite (b1) | 44 mm |
Höhe (h1) | 44 mm |
Rollendurchmesser (d1) | 28 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
