Variabler Glasbodenträger
Variabler Glasbodenträger
BODTRG-EINSTE-GLASBOD-SI-ZD-(NI)-8/12MM
Art.-Nr. 0683372120
EAN 4024835160063
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Bodenträger kann durch Drehen der Kreuzschlitzschraube in der Lochreihenbohrung gesichert werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Bohrdurchmesser | 5 mm |
Bohrlochtiefe min. | 10 mm |
Glasdicke min. | 8 mm |
Glasdicke max. | 12 mm |
