Variabilní modulární blok
Modulový blok 2
MODBLCK-VEH-V-SYSTEM-VMB402
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro mnoho různých typů vozidel
Viz tabulku přiřazení
Obsah sady:
Spodní díl s hliníkovou deskou
Odstup spodního dílu: 450 mm
Dva úložné regály z hliníku
Pro přehledné ukládání nářadí a malých dílů
Nástavec rámu, hliník
Kombinace hliníku a vysokopevnostní oceli s vysoce kvalitním práškovým lakem
Včetně protiskluzových rohoží do regálu a horního rámu
Včetně montážní sady a dělicích přepážek
Datové listy(X)
Typové označení | VMB402 |
Šířka | 1390 mm |
Výška | 1130 mm |
Hloubka | 382 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 20,400 kg |
Barva | Antracitová šedá RAL 7016, strukturovaná |
Materiál | Hliník/ocel |