Variabelt modulutstyr
Reolmodul 2
REOLMODUL VMB402 V-SYS. ALU. KOMPLETT
ORSYMOBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for mange ulike kjøretøytyper
Se brukstabellen
Består av:
Undermodul med aluminiumspanel
Klaring for montasjegruppen: 450 mm
To oppbevaringsreoler laget av aluminium
For velorganisert oppbevaring av verktøy og små deler
Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter
Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet
Inkluderer sklisikre matter for oppbevaringsreoler og toppramme
Inkluderer monteringssett og skilleplater
Typebeskrivelse | VMB402 |
Bredde | 1390 mm |
Høyde | 1130 mm |
Dybde | 382 mm |
Produktvekt (per element) | 20,400 kg |
Farge | Antrasittgrå RAL 7016 |
Materiale | Aluminium, stål |