Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Vara telescópica de aluminio con salida de agua Conexión de manguera de 1/2 pulg. a 3/4 pulg.

Mango telescópico de aluminio
MANGO-TELESCOPICO-(160-278CM)

Nº de art. 0891350104
EAN 4011231824996
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
  • Se puede ajustar con flexibilidad a una longitud de 1600-2780 cm

  • De aluminio con plástico resistente a impactos y fácil de agarrar, lo que garantiza un uso cómodo y práctico.

  • El mango puede utilizarse con una presión de hasta 6 bares
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Aluminio

Longitud

1600 mm

Longitud máxima

2780 mm

Longitud mínima

1600 mm

Altura

31 mm

Diámetro

31 mm

Diseño

Con flujo continuo de agua

Condiciones de temperatura máxima

50 °C

Presión máxima

6 bar