Vara de medição de bétula macia
Vara de medição de bétula macia
Art. 0825803000
EAN 4046777769791
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Madeira |
Cor | Natural |
Intervalo máx. de medição de comprimento | 2 m |
Comprimento do elo (ponto base) | 200 mm |
Classe de precisão | III |
Número de elos de corrente | 10 UNID |
Comprimento (dobrado) x largura (dobrado) x altura | 245 x 16 x 30 mm |
Material das juntas | Aço |
Design | Dobradiças exteriores, Sem função de bloqueio a 90° |