Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Vapour barrier reinforced WÜTOP DS 100

Vapour barrier reinforced WÜTOP DS 100

Ürün no. 0681000006

EAN 4024835497954

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Vapour barrier reinforced WÜTOP DS 100

Ürün no. 0681000006

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 75 m2

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

WÜTOP DS 100 is a vapour and wind barrier with high Sd value
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

m² başına kaplama ağırlığı

156 g

Rulo uzunluğu

50 m

Rulo genişliği

1,5 m

Su buharı difüzyonuna eşit min. hava katmanı kalınlığı

100 m

Folyo kalınlığı

12 µm

Malzeme

PE - Polietilen

50 mm'de bir enine germe kuvveti

433 N

50 mm'de bir boyuna germe kuvveti

441 N

İnşaat malzemesi sınıfı

E - Normalde yanıcı

Min./maks. işlem sıcaklığı

+35 - +5 °C

Rulo ağırlığı

11,7 kg

Palet başına sayı

50 ADET

Suyun nüfuz etmesine karşı direnç

W1

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 80 °C

Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (enine)

204 N

Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (boyuna)

181 N

Genişlik

1,5 m

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Adh. sealing tape EURASOL conn tape plastered over

ADHSEALTPE-EURASOL-CONTAPE-B110MM-L30M

Extremely strong adhesive, can be plastered over, ideal for airtight connection of WÜTOP vapour retarders and vapour barriers
x 3 ad.