Vapour barrier reinforced WÜTOP DS 100
Vapour barrier reinforced WÜTOP DS 100
WUETOP
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Peso do revestimento por m² | 156 g |
Comprimento do rolo | 50 m |
Largura do rolo | 1,5 m |
Espessura mín. da camada de ar equivalente à difusão de vapor de água | 100 m |
Espessura da película | 12 µm |
Material | PE - Polietileno |
Força de tracção transversal por 50 mm | 433 N |
Força de tracção longitudinal por 50 mm | 441 N |
Classe do material de construção | E - Normalmente inflamável |
Resistência máx. à temperatura | 80 °C |
Peso do rolo | 11,7 kg |
Número por palete | 50 UNID |
Resistência à penetração da água | W1 |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 80 °C |
Resistência à propagação do rasgamento (transversal) | 204 N |
Resistência à propagação do rasgamento (longitudinal) | 181 N |
Largura | 1,5 m |