Vapour barrier reinforced WÜTOP DS 100
Vapour barrier reinforced WÜTOP DS 100
WUETOP
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Beleggvekt per m² | 156 g |
Rullengde | 50 m |
Rullbredde | 1,5 m |
Min. luftlagtykkelse lik dampdiffusjon | 100 m |
Folietykkelse | 12 µm |
Materiale | polyetylen - PE |
Tverrstrekkfasthet per 50mm | 433 N |
Lengdestrekkfasthet per 50mm | 441 N |
Byggevareklasse | E |
Maks. temperaturbestandighet | 80 °C |
Vekt av rull | 11,7 kg |
Antall per pall | 50 STK |
Motstandsdyktighet mot vanninntrengning | W1 |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 80 °C |
Motstand mot videre riving (på tvers) | 204 N |
Motstand mot videre riving (på langs) | 181 N |
Bredde | 1,5 m |