Vapour barrier reinforced WÜTOP DS 100
Vapour barrier reinforced WÜTOP DS 100
FOLIA PAROIZOL .WUTOP DS100 75M2
WUETOP
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Ciężar powłoki na m² | 156 g |
Długość rolki | 50 m |
Szerokość rolki | 1,5 m |
Min. powietrzny współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej | 100 m |
Grubość folii | 12 µm |
Materiał | PE - Polyethylene |
Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm | 433 N |
Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm | 441 N |
Klasa materiału budowlanego | E |
Maks. odporność temperaturowa | 80 °C |
Masa rolki | 11,7 kg |
Ilość na palecie | 50 szt |
Odporność na wnikanie wody | W1 |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 80 °C |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek) | 204 N |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż) | 181 N |
Szerokość | 1,5 m |