Válvula reguladora angular DIN, 1/2", autosellante y estampada
Válvula ang. regul. DIN 1/2 pulg., autosell., est.
-ECKVENT-BEDR-SELBSTD-DN15-12ZO
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/146171.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Producto sometido a ensayos por el organismo DVGW conforme a las disposiciones de la norma DIN 3227
- Clase de nivel sonoro I, marca de ensayo P-IX 723/IA
- Conexión roscada con compensación de longitud
- Cuerpo largo con roseta deslizante
- Fabricado en Alemania
Podemos estampar su plantilla en todas nuestras válvulas reguladoras angulares, de excelente calidad. No tiene más que hacer su pedido con el número de artículo correspondiente y nos pondremos en contacto con usted para solicitarle su plantilla para estampar.
Compra mínima por artículo: 300 piezas
Hora de entrega
• Si ya se dispone de plantillas de estampado: 8 días laborables
• Si fuera necesario confeccionar una plantilla de estampado nueva: 3 semanas
Color de impresión:
Negro (no es posible imprimir en color)
Hojas de datos(X)
![]() | |
Material | Latón |
Superficie | Cromado |
Rosca de conexión | 1/2 pulgadas |
Racor de compresión | 3/8 pulgadas x 10 mm |
Marca de aprobación | DVGW |
Diseño | Impreso |
Diámetro del área imprimible | 16 mm |