Válvula reguladora acodada DIN, 1/2"
Válvula reguladora acodada DIN 1/2 pulg.
CRNVLVE-DN15-12IN
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Producto sometido a ensayos por el organismo DVGW conforme a las disposiciones de la norma DIN 3227
- Clase de nivel sonoro I, marca de ensayo P-IX 723/IA
- Conexión roscada con compensación de longitud
- Cuerpo largo con roseta deslizante
- Fabricado en Alemania
Hojas de datos(X)
Material | Latón |
Superficie | Cromado |
Rosca de conexión | 1/2 pulgadas |
Racor de compresión | 3/8 pulgadas x 10 mm |
Marca de aprobación | DVGW |
Diseño | No impreso |