Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Válvula redutora de pressão

Válvula redutora de pressão

Art. 069900360
EAN 4050641823748
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
Pressure reducer unit with integrated non-return valve
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conector de rosca

RE G 1/4 pol.
IT G 1/4 pol.

Largura entre faces

17 mm

Comprimento

34 mm

Capacidade de fluxo

410 l/min

Pressão mín./máx. de funcionamento

0-6 bar

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Racord Série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/4.

Com rosca macho
x 3 Un.