Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Válvula de pneu, universal

Válvula de pneu, universal

Art. 08795631

EAN 4011231806930

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Válvula de pneu, universal

Art. 08795631
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
Suitable for all common LM wheels
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento (L)

42 mm

Adequado para diâmetro de orifício de jante

11,3 mm

Adequado para espessura mín. de jante

1,8 mm

Adequado para espessura máx. de jante

4,0 mm

Largura entre faces (SW)

11 mm

Material

Latão

Superfície

Niquelado

Binário mín. de aperto recomendado

4 Nm

Binário máx.

6 Nm

Binário mín./máx. de aperto recomendado

4-6 Nm

Material da anilha

PA - Poliamida