Válvula de pneu p/ jantes de carros desportivos
Válvula de pneu p/ jantes de carros desportivos
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 42 mm |
Adequado para diâmetro de orifício de jante | 11,3 mm |
Adequado para espessura mín. de jante | 1,8 mm |
Adequado para espessura máx. de jante | 4,0 mm |
Largura entre faces (SW) | 14 mm |
Material | Latão |
Superfície | Niquelado |