Válvula de neumático universal de vehículos
Válvula de neumático, universal
TREVLVE-(PA-WSH)-WS11-11,3X42MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 42 mm |
Se puede utilizar para los diámetros de orificio de llanta | 11,3 mm |
Se puede utilizar para el grosor mínimo de la llanta | 1,8 mm |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la llanta | 4 mm |
Ancho de llave (SW) | 11 mm |
Material | Latón |
Superficie | Niquelado |
Par de apriete mínimo recomendado | 4 Nm |
Par máximo | 6 Nm |
Par de apriete mínimo/máximo recomendado | 4-6 Nm |
Material de la arandela | Poliamida |