Válvula de neumático para vehículos con llantas deportivas
Válvula de neumático para llantas deportivas
TREVLVE-SPORTRIM-WS14-11,3X42MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Con disco de latón
Par de apriete recomendado: 4-6 Nm
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 42 mm |
Se puede utilizar para los diámetros de orificio de llanta | 11,3 mm |
Se puede utilizar para el grosor mínimo de la llanta | 1,8 mm |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la llanta | 4 mm |
Ancho de llave (SW) | 14 mm |
Material | Latón |
Superficie | Niquelado |