Válvula de comprobación de presión
Válvula comprob. presión tecnología detecc. fugas
AY-PRESSURETESTER-AC-N2-N2H2
WWE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Puente manómetro de una vía con regulador manual continuo (válvula de bola) y filtro de drenaje
Manómetro con segunda aguja indicadora que se puede fijar
Permite al usuario identificar claramente las caídas de presión durante la prueba, incluso horas después
La válvula de comprobación de presión se puede desacoplar del cilindro de gas protector y del reductor de presión para gas protector durante la prueba de presión/fugas
Contenido:
- Válvula de comprobación de presión
- Manguera de servicio para conexión al reductor de presión de nitrógeno/gas protector (2,5 m de longitud, con válvula de bola de 1/4" 90° x 1/4" 45°)
Hojas de datos(X)
Peso del producto (por artículo) | 768 g |
AY-REGULATOR-AC-NITROGEN-(0-38B
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.