Válvula de asiento acodada para electrodoméstico, 1/2", con válvula de ventilación de tubos, estampada
Vál. asi. elec. 1/2 pulg., autoad. vlv. vent. est.
-GERVENT-SCHRGSTZ-BD-BL-12X34ZO
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Fabricado en Alemania
Podemos estampar su plantilla en todas nuestras válvulas para electrodomésticos, de excelente calidad. No tiene más que hacer su pedido con el número de artículo correspondiente y nos pondremos en contacto con usted para solicitarle su plantilla para estampar.
Compra mínima por artículo: 20 piezas
Horas de entrega
• Si ya se dispone de una plantilla de estampado: 8 días laborables
• Si fuera necesario confeccionar una plantilla de estampado nueva: 3 semanas
Color de impresión:
Negro (no es posible imprimir en color)
Nuestras válvulas para electrodoméstico sin estampado cuentan con un asa protegida de serie. La versión estampada incorpora un asa de tipo confort (véase la fotografía del producto).
Hojas de datos(X)
![]() | |
Material | Latón |
Superficie | Cromado |
Racor atornillado para manguera | 3/4 pulgada |
Marca de aprobación | P-IX 973/I |
Diseño | Impreso |
Diámetro del área imprimible | 16 mm |