Válvula angular combinada, 1/2 pulg., con válvula de ventilación de tubos, autosellante
Válv. ang. comb. 1/2, válv. vent. tubos, autosell.
CRNVLVE-COMBI-BREATHER-SS-12X3
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Ensayos de nivel sonoro, marca de ensayo P-IX 718/IIA
- Conexión roscada con compensación de longitud
- Cuerpo largo con roseta deslizante
- Fabricado en Alemania
Hojas de datos(X)
Material | Latón |
Superficie | Cromado |
Rosca de conexión | 1/2 pulgadas |
Racor de compresión | 3/8 pulgadas x 10 mm |
Racor atornillado para manguera | 3/4 pulgada |
Marca de aprobación | PA-IX 718/IA |
Diseño | Con rosca de conexión autorroscante |