Valvola universale per pneumatici di vetture
Valvola per pneumatici, universale
VALVOLA AUTO TUBELESS BMW 37MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 42 mm |
Per diametro foro cerchio | 11,3 mm |
Per spessore cerchione min | 1,8 mm |
Per spessore cerchio max | 4,0 mm |
Apertura chiave (SW) | 11 mm |
Materiale | Ottone |
Superficie | Nichelato |
Coppia di serraggio min consigliata | 4 Nm |
Coppia di serraggio max | 6 Nm |
Coppia di serraggio min/max consigliata | 4-6 Nm |
Materiale della rondella | PA - Poliammide |