Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Valvola pneumatico per auto, cerchi sportivi

Valvola pneumatici per cerchi sportivi auto

Cod. art. 0879563

EAN 4011231806909

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Valvola pneumatico per auto, cerchi sportivi

Cod. art. 0879563
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
Specifica per cerchi sportivi per auto con foro per valvola Ø 11,3 mm
  • Con rondella in ottone
Indicazione

Coppia di serraggio raccomandata 4-6 Nm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

42 mm

Per diametro foro cerchio

11,3 mm

Per spessore cerchione min

1,8 mm

Per spessore cerchio max

4,0 mm

Apertura chiave (SW)

14 mm

Materiale

Ottone

Superficie

Nichelato