Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Valvola pneumatico per auto Eco

Valvola per pneumatici, universale, importazione

Cod. art. 087956310

EAN 4048539040537

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Valvola pneumatico per auto Eco

Cod. art. 087956310

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Suitable for all common LM wheels

Con disco PA

Indicazione

Coppia di serraggio raccomandata 4-6 Nm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatta per tutte le comuni ruote LM

Lunghezza (L)

42 mm

Per diametro foro cerchio

11,3 mm

Per spessore cerchione min

1,8 mm

Per spessore cerchio max

4,0 mm

Apertura chiave (SW)

11 mm

Materiale

Ottone

Superficie

Nichelato