Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Valvola di controllo della pressione

Gruppo manom. contr. pressione, tecnica cercafughe
ACCES-PROVA-PRESSIONE-N2-N2/H2

Cod. art. 0764000802

EAN 4050642648098

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Valvola di controllo della pressione

Cod. art. 0764000802
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
Tester con manometro unidirezionale con regolatore manuale continuo (valvola a sfera) e filtro di drenaggio



Manometro con seconda lancetta di indicazione regolabile


Consente all'utente di identificare chiaramente i cali di pressione durante i test, anche svariate ore dopo



La valvola di controllo della pressione può essere sganciata dalla bombola della miscela azotidrica e/o dal riduttore di pressione della miscela azotidrica durante i controlli di pressione e/o fughe



Contenuto:


  • Valvola di controllo della pressione

  • Tubo di servizio per collegamento al riduttore di pressione della miscela azotidrica/azoto (2,5 m di lunghezza, con valvola a sfera a 45° da 1/4" 90° x 1/4")
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Peso prodotto (per pezzo)

768,000 g

Colore

Giallo

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rilevatore di gas

LKDETRDEV-GAS-(LED-DISPLAY)

Per la rilevazione e la localizzazione delle perdite nelle condutture del gas
x 1 pz.
Carrello per bombole in acciaio

CARRELLO PORTABOMBOLE 10KG

Per lo stoccaggio e il trasporto sicuri di bombole del gas in acciaio da 10 kg
x 1 pz.
Tecnica cercafughe Riduttore di pressione azoto

LKDETTECHN-F.PRESREGL-(0-38BAR)

Un modo comodo di controllare la pressione e rilevare le perdite negli impianti di climatizzazione degli autoveicoli
x 1 pz.
Riduttore di pressione della miscela azotidrica

REGOL. D. PRESSIONE GAS 0-27 BAR

Controllo pressione/perdite
x 1 pz.
Tubo con attacchi per valvola di test della pressione

KIT 2 TUBI CLIMA P.PROVA PRESSIONE

Per le vetture con refrigerante R134a
x 1 pz.
Tubo con attacchi per valvola di test della pressione

KIT-TUBI-CON RACCORDI AP/BP-HFO1234YF

Per i veicoli con refrigerante R1234YF