Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Valvola a squadra soggetta a normativa DIN, 1/2 poll. con filettatura di collegamento autosigillante

Rubinetto a squadra a norma DIN 1/2" autosig.
ECKVENT-SELBSTDICHTEND-DN15-1/2ZO

Cod. art. 0888902114

EAN 4050642747050

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Valvola a squadra soggetta a normativa DIN, 1/2 poll. con filettatura di collegamento autosigillante

Cod. art. 0888902114
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
  • Con filettatura di collegamento autosigillante

  • Testato DVGW in conformità con DIN 3227

  • Classe rumorosità I, contrassegno test P-IX 723/IA

  • Raccordo a vite con compensazione della lunghezza

  • Gambo lungo con rosetta scorrevole

  • Made in Germany
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Ottone

Superficie

Cromato

Filettatura di collegamento

1/2 poll.

Raccordo a compressione

3/8 poll. x 10 mm

Marchio di omologazione

DVGW

Esecuzione

Senza stampa