Valigia sistema 8.4.5
Valigia sistema 8.4.5
VALIGIA-ORSY-8.4.5
Cod. art. 5581013000
EAN 4062856845750
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Compatibile e flessibile grazie alle dimensioni del sistema modulare
- Permette di personalizzare la disposizione del contenuto per campi d'impiego differenti
- Consente di utilizzare la valigia nei box sistema ORSY BULL e nell'allestimento furgoni
Possibilità di agganciare più valigette
Il profilo speciale integrato e gli elementi di giunzione consentono di agganciare diverse valigie e di trasportarle in sicurezza
Con molti elementi funzionali
- La guarnizione in elastomero integrata protegge il contenuto dalla pioggia
- Semplice da aprire e da chiudere grazie alle maniglie con incavo e alle cerniere metalliche all'interno del coperchio.
- Portatarghetta per inserimento o applicazione etichette
Ottimo comfort di trasporto
- Maniglie di grandi dimensioni su entrambi i lati
- Minore sforzo alle mani e polsi grazie agli inserti morbidi e all’ampio raggio di movimento
- Portata della maniglia robusta fino a di 60¬kg.
La valigetta si è aggiudicata i tre premi più prestigiosi per il design
- Red Dot Design Award 2017
- IF Design Award 2017
- German Design Award 2018
Caratteristiche tecniche(X)
Dimensioni sistema | 8.4.5 |
Larghezza | 500 mm |
Profondità | 380 mm |
Altezza | 320 mm |
Materiale | ABS |
Peso prodotto (per pezzo) | 4450,000 g |
Larghezza x profondità x altezza (dimensione interna) | 462,5 x 335 x 270 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.