Valigia portautensili vuota
Valigia assistenza tecnica PP
VALIGIA-ASS-TECNICA-PP-485X385X215MM
Cod. art. 0715930066
EAN 4049557408439
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Robusta e resistente agli urti ad alte e basse temperature
Grazie alla struttura in polipropilene
Esecuzione robusta e antipolvere
Grazie al telaio in alluminio resistente alla torsione
- Maniglia per il trasporto estremamente robusta
- Serrature a cilindro con chiave (chiave identica)
- Cerniere in metallo e fermo coperchio
- Vano inferiore con divisori
- Portata fino a 30 kg
Valigetta fornita senza utensili.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Altezza (C) | 215 mm |
Larghezza (A) | 485 mm |
Profondità (B) | 385 mm |
Materiale | PP - Polipropilene |
Peso prodotto (per pezzo) | 4889,500 g |
Larghezza x profondità x altezza (dimensione interna) | 460 x 345 x 200 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.