Valigia portautensili portatile
Valigia assistenza tecnica in PP con ruote
VALIGIA-ASS-TECN-C-RUOTE-485X385X250MM
Cod. art. 0715930050
EAN 4048539434770
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli utensili rimangono nelle tasche portautensili durante il trasporto
Grazie alle ruote posizionate sulla parte larga.
Robusta e resistente agli urti ad alte e basse temperature
Corpo in polipropilene resistente agli urti.
- Maniglia telescopica estraibile nonché robusta maniglia aggiuntiva per il trasporto
- Serrature a cilindro con chiave (chiave identica)
- Cerniere in metallo e fermo coperchio
- Due pannelli rimovibili con tasche portautensili
- Vano inferiore con divisori
- Capacità di trasporto fino a 35 kg
Valigia fornita senza utensili.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Altezza (C) | 250 mm |
Larghezza (A) | 485 mm |
Profondità (B) | 385 mm |
Materiale | PP - Polipropilene |
Peso prodotto (per pezzo) | 6693,000 g |
Larghezza x profondità x altezza (dimensione interna) | 460 x 345 x 210 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.