Valigia portautensili per assistenza tecnica in HDPE, portatile
Trolley portautensili HDPE valigia assist
TROLLEY-PORTAUTENS-HDPE-560X425X245MM
Cod. art. 071593 001
EAN 4045727132104
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Robusta e resistente agli urti
Grazie alla struttura in materiale plastico HDPE resistente agli urti.
Trasporto comodo senza affaticare la schiena
- Grandi ruote con cuscinetti a sfera
- Maniglia telescopica estraibile con imbottitura aggiuntiva per il trasporto
- Serrature TSA con chiave (cifratura unica)
- Cerniere in metallo e supporti parte superiore
- 1 pannello rimovibile con tasche portautensili
- Vano inferiore con divisori e pannello portautensili con tasche
- Scomparto per documenti regolabile
- Portata fino a 35 kg
Valigia fornita senza utensili
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Altezza (C) | 245 mm |
Larghezza (A) | 560 mm |
Profondità (B) | 425 mm |
Materiale | HDPE - Polietilene ad alta densità |
Peso prodotto (per pezzo) | 7893,000 g |
Larghezza x profondità x altezza (dimensione interna) | 450 x 345 x 185 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.