Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Valigia portautensili in alluminio tipo vuoto, senza inserti

Valigia portautensili, assistenza tecn, alluminio
VALIGETTA-P-ATTR-ALU-VUOT-490X390X190MM

Cod. art. 071593 011

EAN 4024835281201

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Valigia portautensili in alluminio tipo vuoto, senza inserti

Cod. art. 071593 011
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
Valigia per assistenza tecnica dotata di un pannello portautensili rimovibile con due alloggi portautensili fino a 12 e 20 mm di diametro
  • Esecuzione robusta e di alta qualità grazie alla struttura base in alluminio anodizzato

  • Il telaio in alluminio resistente alle deformazioni impedisce l'ingresso della polvere

  • Serrature con chiusura a chiave (cifratura unica)

  • Cerniere in metallo e sostegni superiori robusti

  • Manico con imbottitura e piedini di supporto sulla base

  • Vano inferiore (PS) con divisori e pannello portautensili con supporto per utensili fino a 20 mm di diametro

  • Scomparto per documenti imbottito
Indicazione

* Valigetta fornita vuota


** Le serrature utilizzano la stessa chiave

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Altezza (C)

190 mm

Larghezza (A)

490 mm

Profondità (B)

390 mm

Materiale

Alluminio

Peso prodotto (per pezzo)

6100,000 g

Larghezza x profondità x altezza (dimensione interna)

435 x 315 x 180 mm