Valigia portautensili con funzione trolley
Valigia portautensili in PP con funzione trolley
BOX-TROLLEY-PORTAUTENS-PL-710X300X330MM
Cod. art. 0962219005
EAN 4056807671444
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Inserto portautensili estraibile
- Scanalatura a V integrata con righello sul coperchio per il taglio di materiali
- Impermeabile grazie alla guarnizione in gomma integrata
- Ruote grandi con battistrada in gomma (94 x 40 mm) TPR
- Chiusure in metallo
- Predisposizione per lucchetto
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per il trasporto di utensili elettrici e utensili a mano
Altezza (C) | 300 mm |
Larghezza (A) | 710 mm |
Profondità (B) | 330 mm |
Colore | Rosso, Nero |
Materiale | PP - Polipropilene |
Peso prodotto (per pezzo) | 6230,000 g |
Capacità di carico | 35 kg |