Valigetta sistema 4.4.2
Sistema valigetta 4.4.2
VALIG-ORSY-4.4.2
Cod. art. 5581021000
EAN 4046777079159
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Compatibile e flessibile grazie alle dimensioni del sistema modulare
- Permette di personalizzare la disposizione del contenuto per campi d'impiego differenti
- La valigia può essere utilizzata nei bauli ORSY®BULL e nell'allestimento furgoni
Possibilità di agganciare più valigie
Il profilo speciale integrato e gli elementi di giunzione consentono di agganciare diverse valigie e di trasportarle in sicurezza.
Con molti elementi funzionali
- La guarnizione in elastomero integrata protegge il contenuto dalla pioggia
- Semplice da aprire e chiudere grazie alle maniglie con incavo
- Portatarghetta per inserimento o applicazione etichette
Ottimo comfort di trasporto
- Maniglia di grandi dimensioni
- Minore sforzo alla mano e al polso grazie all'inserto morbido e all'ampio raggio di movimento
- Manico con capacità di tenuta fino a 60 kg
La valigia si è aggiudicata i tre premi più prestigiosi per il design:
- Red Dot Design Award 2017
- IF Design Award 2017
- German Design Award 2018
Caratteristiche tecniche(X)
Dimensioni sistema | 4.4.2 |
Larghezza | 370 mm |
Profondità | 278 mm |
Altezza | 140 mm |
Materiale | ABS |
Peso prodotto (per pezzo) | 1602,000 g |
Larghezza x profondità x altezza (dimensione interna) | 335 x 231,25 x 108 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.