Valigetta per test con misuratore laser per la misurazione di riferimento dell'assale 49 pezzi
Kit diagnostico assetto ruote con laser 49 pz
KIT-DIAGNOSTICO-ASSETTO-RUOTE-LASER-49PZ
Cod. art. 1952006630
EAN 4056807273600
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per determinare la distorsione, deformazione o piegatura dei componenti dell'assale come ammortizzatori, mozzi ruota, bracci delle sospensioni, ecc.
- I componenti laser inclusi nel kit consentono di regolare con precisione l'assale in base alla posizione di campanatura e/o di convergenza assunta prima della riparazione dopo la sostituzione di parti dello sterzo come l'estremità del tirante, il tirante e il giunto assiale
Fornitura
- 4x kit di dadi di fissaggio per punto di riferimento piatto in acciaio, 4 pezzi ciascuno (M12 x 1,25/M12 x 1,5/M10 x 1,25/M10 x 1,5)
- 4x kit di bulloni ruota, 4 pezzi ciascuno (M12 x 1,25/M12 x 1,5/M14 x 1,25/M14 x 1,5)
- 1x righello per la regolazione dell'altezza
- 1x sonda angolare
- 1x scala per la regolazione della profondità
- 2x punti di riferimento in acciaio piatto
- 1x supporto per righello
- 1x supporto per sensore
- 2x supporti per strumenti di misurazione, a forma di falce
- 4x rondelle coniche (2x M12/M14 ciascuna)
- 2x puntatori laser con supporto per strumenti di misurazione
L'attrezzo non sostituisce la misurazione dell'assale! Tuttavia, nella maggior parte dei casi questo metodo è sufficiente per garantire un perfetto funzionamento dell'assale. Requisiti: Il veicolo ha seguito un percorso rettilineo prima della riparazione e non si è verificata un'usura irregolare degli pneumatici.
Caratteristiche tecniche(X)
- Kit per la misurazione dell'asse
Numero pezzi nell'assortimento/kit (10) | 49 PZ |
Materiale (20) | Acciaio per utensili |
Peso prodotto (per pezzo) (40) | 3880,000 g |