Valigetta di controllo combi 12 V
Valigetta di controllo combi 12 V
TESTER-IMPIANTO-7/13POLI-12V
Cod. art. 0555772123
EAN 4045727540954
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protezione da sovraccarico
Il LED nel centro della valigetta di controllo indica se la prova può essere eseguita o se c'è un sovraccarico
Tensione operativa
12 V CC/3 V CC
Contenuto
- Valigetta di controllo con cavo di 4,5 m e connettore combi
- Adattatore corto per il test di connettori rimorchio a 7 pin
- Pila a bottone al litio 3 V CR 2032
- In pratica valigetta
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto anche per veicoli con bus CAN
Test di prese a 7 e 13 pin sul veicolo:
La valigetta di controllo simula il rimorchio
Controllo funzionale:
I LED (9(-) e 10(-)) devono accendersi
La valigetta di controllo è munita di un cavo di 4,5 m, il che significa che il test può essere eseguito da una sola persona
Test dei connettori a 7 pin e 13 pin su rimorchio:
La valigetta di controllo simula il veicolo trattore, con funzionamento a batteria (pila a bottone da 3 V)
Quando si provano connettori a 7 pin, va utilizzato l'adattatore in dotazione
Lunghezza cavo | 4,5 m |
Tensione nominale min | 3 V/DC |
Tensione nominale max | 12 V/DC |
Corrente max | 0,2 mA |
Temperatura di esercizio min | 5 °C |
Temperatura di esercizio max | 40 °C |
Materiale della carcassa | ABS |
ISO | 1724, 11446, 3732 |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.