Valigetta da falegname portatile, tipo vuoto
Cassetta per falegnami, vuota
VALIGIA PORTAUTENSILI P/FALEGN.VUOTA
Cod. art. 071593902
EAN 4038898447412
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Valigetta in legno di alta qualità per l'impiego in cantieri edili e nelle officine
Stoccaggio ordinato di utensili
Dettagli interni intelligenti per lo stoccaggio degli utensili.
La valigetta può essere appesa sopra il banco da lavoro
Staffa di montaggio in dotazione.
Valigetta portatile anche quando è aperta
Grazie al meccanismo speciale basculante e maniglia per il trasporto.
Richiudibile, a prova di polvere
Sezione superiore basculante, anche da appesa.
Caratteristiche tecniche(X)
Altezza (C) | 350 mm |
Larghezza (A) | 630 mm |
Profondità (B) | 270 mm |
Materiale | Legno |
Peso prodotto (per pezzo) | 12870,000 g |