Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Vákuumszivattyú VP 800

Vákuumszivattyú, VP 800

Cikksz. 57091330

EAN 4099618627521

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Vákuumszivattyú VP 800

Cikksz. 57091330
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
A fúróállvány rögzítéséhez a tetszőlegesen kiválasztott megfelelő vákuum készlettel együtt.
  • Kiegészítő termékek gyémánt magfúró rendszerhez

  • A szívótányér azt jelenti, hogy a talplemezt nem kell dugaszolni

  • Feszültség 230 V, max. vákuum 1000 mbar
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Sima felületeken használható

Névleges feszültség

230 V/AC

Teljesítményfelvétel

360 W

Max. nyomás

800 mbar

Gép tömege

10 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk