Vakuumpumpe VP 800 For festing av kjerneborestativet sammen med det valgfrie vakuumsettet
Vakuumpumpe VP 800
VAKUUMPUMPE VP 800
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Montering av bunnplaten eliminerer undertrykket som genereres av vakuumpumpen
Kan brukes på glatte overflater
Nominell spenning | 230 V/AC |
Effektopptak | 380 W |
Maks. trykk | 0.8 bar |
Maskinvekt | 13,5 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.