Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vakuumplatte XL

Vakuumplatte
VAPL-ALU-XL-560ML

Art.-Nr. 5709142030

EAN 4099618146473

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vakuumplatte XL

Art.-Nr. 5709142030
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
Für Diamant Kernbohranwendungen mit Bohrständer bis zu 350mm Bohrkronen
  • Geeignet für glatte und feste Oberflächenbeschaffenheiten, bei welchen die Montage über Vakuum erfolgt

  • Die Vakuumplatte ermöglicht es mit ihrer Vakuumfunktion, den Würth Bohrständer mit Dübelfunktion, auf dem Untergrund ohne Ankerloch zu befestigen

  • Beschädigungen an Befestigungsflächen werden durch die Vakuumfunktion vermieden

  • Die Vakuumplatte bietet mit ihrem Gewicht eine leichte und einfache Handhabung

  • Zusätzlich sorgt sie in ihrer Montage für kurze Rüstzeiten
Hinweis

Das Produkt ist aus Sicherheitsgründen für glatte und feste Bodenanwendungen vorgesehen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Hauptsächlich für den Einsatz in der Diamant-Kernbohrtechnik geeignet. In Kombination mit dem Portfolio der Würth Bohrständer und Bohrkronen. Das Produkt ist aus Sicherheitsgründen für glatte und feste Bodenanwendungen vorgesehen.

Geeignet für Bohrständer

DS COMFORT XL, DS COMFORT, DS COMPACT

Breite

390 mm

Tiefe

68 mm

Passend für Bohrkrone

330 mm

Länge

560 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohrständer DS Comfort

BOSTAEND-(DS-COMFORT)

Komfortabler Bohrständer für Diamant-Kernbohrmaschinen DS 180 und DS 350
x 1 St.
Bohrständer DS Comfort

BOSTAEND-(DS-COMFORT)-XXL

Komfortabler Bohrständer für Diamant-Kernbohrmaschinen DS 180 und DS 350
x 1 St.
Bohrständer DS Comfort

BOSTAEND-(DS-COMFORT)-XL

Komfortabler Bohrständer für Diamant-Kernbohrmaschinen DS 180 und DS 350
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Brandschutzfüllstein für Brandschutzschaum Kombi

BSFUELSTN-(F.BSSCHAUM-KOMBI)

Kernbohrgerät DS 180-P

KERNBOGER-EL-(DS180-P)

Diamant-Kernbohrmaschine für hand- und ständergeführte Nass- und Trockenbohrungen in Beton, armiertem Beton und Mauerwerk
x 1 St.
Kernbohrgerät DS 180-T

KERNBOGER-EL-(DS180-T)

Diamant-Kernbohrmaschine für hand- und ständergeführte Nass- und Trockenbohrungen in Beton, armiertem Beton und Mauerwerk
x 1 St.
Bohrständer DS Comfort

BOSTAEND-(DS-COMFORT)

Komfortabler Bohrständer für Diamant-Kernbohrmaschinen DS 180 und DS 350
x 1 St.
Bohrständer DS Comfort

BOSTAEND-(DS-COMFORT)-XXL

Komfortabler Bohrständer für Diamant-Kernbohrmaschinen DS 180 und DS 350
x 1 St.
Bohrständer DS Comfort

BOSTAEND-(DS-COMFORT)-XL

Komfortabler Bohrständer für Diamant-Kernbohrmaschinen DS 180 und DS 350
x 1 St.
Bohrkernauffangwanne

AUFFANGWANN-KBT-BOKRO

Zum Auffangen des Bohrkerns bei Deckenbohrungen. Inklusive Fuß und Räder