Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Vákuumos töltőeszköz pisztollyal, hűtőrendszer

Vákuumos töltőeszköz pisztollyal, hűtőrendszer

Cikksz. 1952001391

EAN 4056807684536

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Vákuumos töltőeszköz pisztollyal, hűtőrendszer

Cikksz. 1952001391
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
The deep vacuum technology prevents air pockets when refilling the cooling system of cars and trucks
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min. üzemi nyomás

5,5 bar

Levegőnyomás max.

9 bar

Levegőfogyasztás max.

180 l/perc

Csatlakozómenet

1/4

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk