Vákuumos szívó és nyomószivattyú, hűtőrendszer
Vákuumos szívó és nyomószivattyú, hűtőrendszer
Cikksz. 1952001398
EAN 4056807684604
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min. üzemi nyomás | 0 bar |
Levegőnyomás max. | 3 bar |
Csatlakozómenet | Nélkül |
Vákuum | -1 bar |
Max. üzemi nyomás | 3 bar |
Min./max. üzemi nyomás | 0-3 bar |