Vakum pompa yağı
Vakum pompası yağı
VAKUM POMPASI YAĞI 250ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Mükemmel malzeme uyumluluğu
EPDM Kauçuk ve plastik contalar zarar görmez
Yağ, piyasada satılan tüm mineral yağ bazlı vakum pompası yağlarıyla karıştırılabilir.
Veri sayfaları(X)
Yüksek vakum sektöründe bile vakum pompalarına son derece uygundur
Vakum pompası yağını makine üreticinin spesifikasyonlarına göre ekleyiniz. Yağ, piyasada satılan tüm mineral yağ bazlı vakum pompası yağlarıyla karıştırılabilir.
Kimyasal baz | Katkı maddeli özel yağlar |
İçerik | 250 ml |
İçerik ağırlığı | 217,5 g |
Koku/oda kokusu | Hafif |
Renk | Saydam, sarımsı |
Yoğunluk | 0,87 g/cm³ |
Min. parlama noktası | 145 °C |
Kinematik yağ bazlı akışkanlık | 11,2 mm²/s |
Yağ bazlı akışkanlık koşulları | 40°C'de |
AOX içermez | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü | 36 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!