Vaku-herder
Universalherder for dispensersparkel
HERDER 60 G FOR 1,65LIT DISPENSERSPARKEL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Se de relevante tekniske databladene for detaljer om de nøyaktige blandingsforholdene og egenskapene.
Dataark(X)
Påfyllingsherder for bruk i dispensersystemet
Vekt av innhold | 60 g |
Farge | Rød |
Lukt | Karakteristisk |
Maks. temperaturbestandighet | 80 °C |
pH-verdi | Litt sur |
Tetthet | 1,1 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Vannløselig | Nei |
Viskositet/konsistens | Deigaktig |
Viskositet | 10000 mPas |
Viskositetsbetingelser | ved 20 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.