Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vaku-Acryl-Spachtel

Spachtelmasse VAKU Acryl
SPACHTMAS-(VAKU ACRYL)-WEISS-400ML

Art.-Nr. 089260021

EAN 4056807040929

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vaku-Acryl-Spachtel

Art.-Nr. 089260021
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
Verbrauchsfertige 1-komponentige Spachtelmasse auf Wasserbasis
  • Verarbeitungsfertig, mit schneller und einfacher Anwendung – das spart Zeit und erfordert keinen Härter

  • Die Spachtelmasse ist schleifbar und kann mit einer Vielzahl von Farben und Lacken überstrichen werden

  • Gute Haft- und Tragfähigkeit

  • Das Produkt ist lösungsmittelfrei, emissionsarm und geruchsarm, wodurch es umweltfreundlich ist
Hinweis

Nur im Innenbereich verwendbar. Bei Schleifarbeiten sollte eine Feinstaubmaske getragen werden. Vaku-Acryl-Spachtel kühl, aber frostfrei lagern. Nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen. Ungeöffnet 1 Jahr lagerbeständig.

Anwendungsgebiet
Verbrauchsfertige 1-komponentige Spachtelmasse auf Wasserbasis
Pos.UntergrundVorarbeiten vor dem SpachtelnVorbehandlungZwischen- und Endbehandlung
1.Tischlerarbeiten
Holz
Metall
Untergrund muss trocken und
frei von Staub, Fett und losen
Partikeln sein.
Beachten Sie die Gefahr
mit Verfärbung/Durchschlag von Nikotin,
Rost usw.
Hier ist eine
isolierende Grundierung erforderlich.
Unbehandeltes Holz und Metall
soll mit einer Grundierfarbe behandelt werden.
Stark saugende Untergründe empfehlen
wir zu grundieren,
um unebenes Aufsaugen
im Untergrund zu verhindern.
Nach Schleifarbeiten wird
eine Zwischenbehandlung
mit entsprechender Grundfarbe empfohlen,
bevor die Schlussbeschichtungen ausgeführt
werden sollen.
Kann mit den allermeisten im Handel vorkommenden
Farben und Lacken behandelt werden.
2Gipsplatten und SpanplattenSiehe Pos. 1.Siehe Pos. 1.Siehe Pos. 1.
3.GipsfugenNicht empfohlen.
Das Material ist für diesen Bereich nicht geeignet.
4.Tapeten und GewebeSiehe Pos. 1.Siehe Pos. 1.Siehe Pos. 1.
5.FeuchträumeNicht empfohlen.
Das Material ist für diesen Bereich nicht geeignet.
6.Beton
Gasbeton
Kalksandstein
Innenputz
Nicht empfohlen.
Das Material ist für diesen Bereich nicht geeignet.
7.Die Angaben in dieser Produktinformation sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem neuesten Stand unserer Anwendungstechnik. Sie können und sollen jedoch nur unverbindlich beraten werden, da die verschiedenartige Beschaffenheit des Untergrundes, die Verarbeitungsmethode und Anwendung außerhalb unseres Einflusses liegen. Bauseitig bedingte Sonderfälle sind zu beachten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zum Füllen und für Flächenspachtelung z.B. an Türblättern, Holzbalken, Tür- und Fensterrahmen und ähnlichem aus Holz und Stahl.

Anleitung

Vaku-Acryl-Spachtel wird bei einer Mindesttemperatur von +5°C mit einem Stahlspachtel aufgetragen. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Maximale Schichtdicke ca. 2 mm. Saugende Untergründe, Stahluntergründe und unbehandelte Holzuntergründe müssen zuerst grundiert werden. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Vor dem Tapezieren oder Anstreichen geschliffene Flächen intensiv entstauben.

Inhalt

400 ml

Inhaltsgewicht

720 g

Chemische Basis

Acrylharz

Bindemittel

Latex

Lösemittel

Wasser

Füllstoff

Weißer Dolomitmarmor

Farbe

Weiß

Härterzugabe

0 %

Dichte

1,8 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

pH-Wert

9

Topfzeit max.

1 s

Topfzeit min.

1 s

Topfzeit Bedingung

bei 20°C

Trockenzeit Bedingung

bei 20°C

Trockenzeit min.

1 d

Trockenzeit max.

1 d

Durchhärtungsgeschwindigkeit

4 mm/d

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Durch-/Aushärtungsbedingung

20°C

Klebefestigkeit min.

1,5 N/mm²

Trockenvolumenanteil

59 %

Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.

0 °C

Lösemittelfrei

Ja

Entflammbar

Nein, verbreitet und nährt kein Feuer

Auftragsmenge Bedingung

bei Flächenspachtelung mit 0,3 mm Schichtdicke

Auftragsmenge in Volumen/Fläche

0,3 l/m²

VOC Gehalt zulässig max.

0 %

VOC Gehalt max.

0 %

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schleifpapier wasserfest Aluminium-Oxid

NSPAP-ALOX-WAFEST-P180-230X280MM

x 50 St.
Schleifpapier wasserfest Aluminium-Oxid

NSPAP-ALOX-WAFEST-P220-230X280MM

x 50 St.
Schleifpapier wasserfest Aluminium-Oxid

NSPAP-ALOX-WAFEST-P240-230X280MM

x 50 St.
Schleifpapier wasserfest Aluminium-Oxid

NSPAP-ALOX-WAFEST-P320-230X280MM

x 50 St.
Schleifpapier wasserfest Aluminium-Oxid

NSPAP-ALOX-WAFEST-P400-230X280MM

x 50 St.
Schleifpapier wasserfest Aluminium-Oxid

NSPAP-ALOX-WAFEST-P500-230X280MM

x 50 St.
Schleifpapier wasserfest Aluminium-Oxid

NSPAP-ALOX-WAFEST-P800-230X280MM

x 50 St.
Schleifpapier wasserfest Aluminium-Oxid

NSPAP-ALOX-WAFEST-P1000-230X280MM

x 50 St.
Schleifpapier wasserfest Aluminium-Oxid

NSPAP-ALOX-WAFEST-P1200-230X280MM

x 50 St.
Schleifpapier wasserfest

NSPAP-(SILIC-CA)-WAFEST-P100-230X280MM

Silicium-Carbid
x 50 St.
Schleifpapier wasserfest

NSPAP-(SILIC-CA)-WAFEST-P120-230X280MM

Silicium-Carbid
x 50 St.
Schleifpapier wasserfest

NSPAP-(SILIC-CA)-WAFEST-P150-230X280MM

Silicium-Carbid
x 50 St.
Schleifpapier wasserfest

NSPAP-(SILIC-CA)-WAFEST-P180-230X280MM

Silicium-Carbid
x 50 St.
Schleifpapier wasserfest

NSPAP-(SILIC-CA)-WAFEST-P220-230X280MM

Silicium-Carbid
x 50 St.
Schleifpapier wasserfest

NSPAP-(SILIC-CA)-WAFEST-P240-230X280MM

Silicium-Carbid
x 50 St.
Schleifpapier wasserfest

NSPAP-(SILIC-CA)-WAFEST-P280-230X280MM

Silicium-Carbid
x 50 St.
Schleifpapier wasserfest

NSPAP-(SILIC-CA)-WAFEST-P320-230X280MM

Silicium-Carbid
x 50 St.
Schleifpapier wasserfest

NSPAP-(SILIC-CA)-WAFEST-P360-230X280MM

Silicium-Carbid
x 50 St.
Schleifpapier wasserfest

NSPAP-(SILIC-CA)-WAFEST-P400-230X280MM

Silicium-Carbid
x 50 St.
Schleifpapier wasserfest

NSPAP-(SILIC-CA)-WAFEST-P500-230X280MM

Silicium-Carbid
x 50 St.
Schleifpapier wasserfest

NSPAP-(SILIC-CA)-WAFEST-P60-230X280MM

Silicium-Carbid
x 50 St.
Schleifpapier wasserfest

NSPAP-(SILIC-CA)-WAFEST-P600-230X280MM

Silicium-Carbid
x 50 St.
Schleifpapier wasserfest

NSPAP-(SILIC-CA)-WAFEST-P80-230X280MM

Silicium-Carbid
x 50 St.
Schleifpapier wasserfest

NSPAP-(SILIC-CA)-WAFEST-P800-230X280MM

Silicium-Carbid
x 50 St.
Schleifpapier wasserfest

NSPAP-(SILIC-CA)-WAFEST-P1000-230X280MM

Silicium-Carbid
x 50 St.
Schleifpapier wasserfest

NSPAP-(SILIC-CA)-WAFEST-P1200-230X280MM

Silicium-Carbid
x 50 St.
Schleifpapier wasserfest

NSPAP-(SILIC-CA)-WAFEST-P2000-230X280MM

Silicium-Carbid
x 50 St.
Malerspachtel aus biegsamen, hochwertigen Stahl (konisch geschliffen)

MALSPACHT-4090-B20MM

x 1 St.
Malerspachtel aus biegsamen, hochwertigen Stahl (konisch geschliffen)

MALSPACHT-4090-B30MM

x 1 St.
Malerspachtel aus biegsamen, hochwertigen Stahl (konisch geschliffen)

MALSPACHT-4090-B40MM

x 1 St.
Malerspachtel aus biegsamen, hochwertigen Stahl (konisch geschliffen)

MALSPACHT-4090-B50MM

x 1 St.
Malerspachtel aus biegsamen, hochwertigen Stahl (konisch geschliffen)

MALSPACHT-4090-B60MM

x 1 St.
Malerspachtel aus biegsamen, hochwertigen Stahl (konisch geschliffen)

MALSPACHT-4090-B70MM

x 1 St.
Malerspachtel aus biegsamen, hochwertigen Stahl (konisch geschliffen)

MALSPACHT-4090-B80MM

x 1 St.
Japanspachtel Federbandstahl

JAPSPACHT-4091-B100MM

Zum Auftragen sowie Glätten von Spachtelmasse und Gips auf kleineren Flächen.
x 10 St.
Japanspachtel Federbandstahl

JAPSPACHT-4091-B120MM

Zum Auftragen sowie Glätten von Spachtelmasse und Gips auf kleineren Flächen.
Japanspachtel Federbandstahl

JAPSPACHT-4091-B50MM

Zum Auftragen sowie Glätten von Spachtelmasse und Gips auf kleineren Flächen.
x 10 St.
Japanspachtel Federbandstahl

JAPSPACHT-4091-B80MM

Zum Auftragen sowie Glätten von Spachtelmasse und Gips auf kleineren Flächen.
x 10 St.
Japanspachtel-Set Federbandstahl 20-teilig

SPACHT-SET-20TLG

Je 5x 50 mm, 80 mm, 100 mm und 120 mm
x 1 St.
Japanspachtel-Set Edelstahl, 4-teilig

SPACHT-SET-EDST-4TLG

Je 1x 50, 80, 100 und 120 mm
x 1 St.
Japanspachtel Edelstahl

JAPSPACHT-EDS-B50MM

Zum Auftragen sowie Glätten von Spachtelmasse und Gips auf kleineren Flächen
x 12 St.
Japanspachtel Edelstahl

JAPSPACHT-EDS-B80MM

Zum Auftragen sowie Glätten von Spachtelmasse und Gips auf kleineren Flächen
x 12 St.
Japanspachtel Edelstahl

JAPSPACHT-EDS-B100MM

Zum Auftragen sowie Glätten von Spachtelmasse und Gips auf kleineren Flächen
x 12 St.
Japanspachtel Edelstahl

JAPSPACHT-EDS-B120MM

Zum Auftragen sowie Glätten von Spachtelmasse und Gips auf kleineren Flächen
x 12 St.
Trikothandschuh Baumwolle

SHTZHNDSHH-TEXTIL-BAUMWOLLE-GR8

Feiner Baumwollhandschuh für leichte Montagearbeiten oder als Unterziehhandschuh
x 12 St.
Trikothandschuh Baumwolle

SHTZHNDSHH-TEXTIL-BAUMWOLLE-GR10

Feiner Baumwollhandschuh für leichte Montagearbeiten oder als Unterziehhandschuh
x 12 St.
Trikothandschuh Baumwolle

SHTZHNDSHH-TEXTIL-BAUMWOLLE-GR12

Feiner Baumwollhandschuh für leichte Montagearbeiten oder als Unterziehhandschuh
x 12 St.
Handschleifklotz Kunststoff

SHLFKLTZ-KST-212X105MM

Stabiler Schleifklotz aus Kunststoff mit zwei Schleifpapierhaltern und einer Schleifplatte mit Weich-Kunststoff-Unterlage.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen