Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Vakszegecs, félgömbfejű

Vakszegecs, félg.f., nagy zárófej, alu/A2

Cikksz. 09396 10

EAN 4046778148212

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Vakszegecs, félgömbfejű

Cikksz. 09396 10

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hüvely: Alumínium; húzószár: A2 nemesacél
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1)

6 x 10 mm

Min./max. befogási tartomány

3,5-5,5 mm

Fejátmérő (dk)

12 mm

Fejhossz (k1)

1,50 mm

Persely anyaga

Nemesacél A2

Tüske anyaga

Alumínium

Persely felület

Sima

Tüske felülete

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Félgömbfejű

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk